LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
樹脂製ファスナー WB-900984
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37876867
品番
WB-900984
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品
ロックピン
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
高さ(mm)
26
質量(g)
38
穴径(Φmm)
(ロックピン)8
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。