※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

155F-05-1 カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業) 37877226 155F-05-1 カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業) 37877226

カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37877226 品番 155F-05-1
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき
(止め輪)鋼/ステンレスバシペード
(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
グリップ径G(Φmm)4.4〜6 プラグ全長L(mm)25.5 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15]
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37877217
2021-05-01
用途:
メンテナンスハッチの固定
豊田木材株式会社 様

オスメスの角度が任意で良いのが便利。ただしメス側、フランジの開き角が100度と一般的でないのと、ねじ山が特殊でその点は使いづらいです。樹脂製だと一般的なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする