※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D0806 ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877533 D0806 ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877533

ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)15 注文コード37877533 品番D0806
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法Lなど9種類から選べます 他の種類を見る

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 寸法L(mm)15 寸法H(mm)(最大)6.8 仕上ニッケルめっき 寸法I(mm)13.1
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする