※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D1105 ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877777 D1105 ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877777

ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37877777 品番 D1105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 寸法L(mm)18.6 寸法H(mm)(最大)5.7 仕上ニッケルめっき 寸法I(mm)16.4
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする