D1112 ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D1112 ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877847
D1112 ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業) 37877847

ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)25.8
内容量1個注文コード37877847品番D1112
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭寸法L(mm)25.8寸法H(mm)(最大)12.9仕上ニッケルめっき寸法I(mm)23.6
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする