ガラス錠 MKL-2100型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37879292 品番MKL-2100-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。
インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。

付属品
キー
インセット扉用受座
十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(取付プレート)亜鉛合金/ニッケルめっき、(プッシュ錠21008)亜鉛合金/サテライトクロームめっき、(インセット扉用受座)ステンレス鋼SUS304/ガラ研磨、(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 仕様同番 質量(g)125 取付可能ガラス厚(mm)5〜8
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 取り外しはシリンダー部を持って行ってください。
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37879292
2018-10-19
用途:
ガラスショーケースの施錠
三幸株式会社 様

売場のショーケースで使いたかったのですが複数のショーケースを管理する為に同じ番号で統一する必要があったにもかかわらず【出来ません】の一点張りでした。使い手のニーズも分からないのか!…と非常に腹が立ちました。

MonotaROからの回答

ご要望にお応えできず誠に申し訳ございません。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする