スペーサー 6810-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37879992 品番6810-SP
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92

両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。
引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。

付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)
十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
キー(3本)
リング
受座(2種)
材質ABS樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする