正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。
標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。
ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
連動バーは右用・左用があります。
シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。