TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37880324 品番TL-10201R
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。
扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。
閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。
板厚13〜28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。
取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。
解錠機構バー(赤色)付です。

用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
注意
マグネットキーは強力磁石が内蔵されているため、磁気カードや電子機器類などを近づけないでください。また、ロック部も電源やワイヤーメッシュカゴなどの金属製品に触れることのないように取り付けてください。
扉が反ったり、収納品が扉の内面に倒れかかったりすると、解錠できなくなる場合があります。その際は、扉のラッチ部付近を外側(前面)より強く押さえながらマグネットキーを操作して解錠してください。
キーは1種類です。
マグネットキーとロック本体は別品番です。合わせてご注文ください。
インセット扉で使う場合は、別途戸当りを設けてください。

商品説明動画

TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37880324
2017-09-22
用途:
建具
クラシック 様

本体の写真もあるので安心してたらキーだけ購入。不満。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
商品情報の見直しを検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
37880324
2016-11-08
用途:
子供の扉開閉防止。
学校法人小樽桂岡学園 様

使い方は少し面倒。勝手に開放できなきので安全。マグネットは強力です。もう少し細いと使いやすいかも。

対象商品:
37880324
2013-11-03
用途:
知的障害児の破壊活動防止

本体とセットで使っています。もう少し磁力が強いと、完璧に扉側に張りくと考えます。

対象商品:
37880324
2015-09-01
用途:
使いたかったけど、使えない。
サービス業

始めて買うのでよくわからなかったのですが、これひとつでは用を足さないのであれば、
「2個を1セット」で販売することを強調してほしかったです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
TOT ロック(ロック本体のみ) TL-10202R 注文コード37880333
が必要となります。関連商品として掲載するように致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする