曜日別特売
CRA1BW50TF-180CZ CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW50TF) SMC 37880842

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード37880842品番CRA1BW50TF-180CZ
参考基準価格(税別)¥34,430販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
揺動角度(180) 180°クッション(C) エアクッション付(W) 両軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする