※使用例

KE-40NA 封印具 KE型 LAMP(スガツネ工業) 37880963 KE-40NA 封印具 KE型 LAMP(スガツネ工業) 37880963 KE-40NA 封印具 KE型 LAMP(スガツネ工業) 37880963

封印具 KE型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード37880963 品番KE-40NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。
レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。
ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。
本体表面にボールペンなどで記入できます。

用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など トラスコ品番351-5664 材質ポリエステル 寸法(mm)85×40 レッド 質量(g)40 タイプ特殊封印 アズワン品番65-2030-42
注意
屋外では使用できません。
製品上に連続する番号を印刷しています。番号はご指定いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37880954
2014-11-22
用途:
車及び家の玄関・窓などの防犯用に使用
プレオジェーピー 様

車への嫌がらせ・いたずら及び家の侵入などを防止する為、役立つものと考えており、防犯対策として無くてはならない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする