※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 旗蝶番
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881015
品番
HG-KH12-268
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
5
寸法B1(mm)
62.5
寸法H(mm)
268
寸法H1(mm)
125
寸法H2(mm)
18
寸法P1(mm)
17.5
寸法P2(mm)
45
寸法P3(mm)
45
寸法W(mm)
300
寸法W1(mm)
150
寸法t(mm)
-
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
質量(kg)
7.4
仕上
ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2500以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
1100以下
適合扉質量(kg)
150以下(上下2個使いの場合)
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。