※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881103
品番
KHB-65CR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
材質(本体)
黄銅(真鍮)/クロームめっき
用途
船舶・車輛、厨房機器
材質
黄銅
質量(g)
43
タイプ
平行形
種類
平蝶番
寸法H(mm)
65
材質(軸)
黄銅(真鍮)
仕上
クロムめっき
寸法N1(mm)
6
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
24
寸法P3(mm)
-
寸法N2(mm)
5
羽根厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。