※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHB-100CR 黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業) 37881146 KHB-100CR 黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業) 37881146 KHB-100CR 黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業) 37881146

黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881146 品番 KHB-100CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。

材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 用途船舶・車輛、厨房機器 材質黄銅 質量(g)68 タイプ平行形 種類平蝶番 寸法H(mm)100 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 寸法N1(mm)8 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法N2(mm)5 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする