LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881313
品番
D-S-51A
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6.2
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
7.5
寸法H3(mm)
36
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
-
寸法W3(mm)
7
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
78
付属品
十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
質量(g)
27.4
仕上
研磨
取付穴数
4
管数
3