※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-S-127A ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881365 D-S-127A ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881365 D-S-127A ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881365

ステンレス鋼製丁番 D-S-A型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881365 品番 D-S-127A
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
寸法D(mm)11.5 寸法H1(mm)127 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)35 寸法W1(mm)82 寸法W2(mm)10.5 寸法W3(mm)16 寸法d(mm)6 寸法t(mm)1.8 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N/ペア)284 付属品十字穴付サラ木ねじ4.1×25(ステンレス鋼) 質量(g)231.5 仕上研磨 取付穴数8 管数5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37881331
2021-03-10
用途:
機械の修繕に使用

同サイズの蝶番が壊れ取り替えように購入しました。エアピストンで駆動する部分の蝶番ですが、動作が激しいので、耐久性が心配です。

対象商品:
37881365
2017-05-11
用途:
建具メンテ
建設業・工事業

ステンレスで丈夫でしっかりしている。また機会があれば使いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする