LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881392
品番
D-S-76B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
6
寸法H1(mm)
76
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
28
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
7.5
寸法W3(mm)
10
寸法d(Φmm)
4.5
寸法t(mm)
1
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)/研磨
耐荷重(N/ペア)
88
付属品
十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
質量(g)
37.8
取付穴数
6
管数
5
材質(リング)
ポリアミド