ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881401 品番 D-S-89B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)9.5 寸法H3(mm)35 寸法W1(mm)56 寸法W2(mm)8 寸法W3(mm)12 寸法d(Φmm)5.5 寸法t(mm)1.2 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨 耐荷重(N/ペア)127 付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 質量(g)63.6 取付穴数6 管数5 材質(リング)ポリアミド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37881383
2018-11-12
用途:
子供用勉強机の天板や開閉脚の蝶番に使用。
なおじい 様 (製造業)

カタログの図面では開いた時にフラットだったので購入したが現物は下面に若干のRが有ったのでR部分を逃す加工が必要で有った。

対象商品:
37881383
2017-03-30
用途:
レザークラフトのレーシングポニーの蝶番として
医療法人西病院 様

横長で安定し使いやすそうです。鏡面ではない仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする