※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
平丁番 D-CH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881697
品番
D-CH-90
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
穴無しの平蝶番です。
寸法H(mm)
90
寸法W(mm)
60
材質
鋼
質量(g)
180
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
有色クロメート処理
管数
5
羽根厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。