※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
15
仕上
アルマイト処理/ステンレス調
注文コード
37881916
品番
HG-MH400S
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
カットして使用できます。
材質
アルミ合金
種類
ミシン丁番(180°開閉)
寸法L(mm)
400
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
74
穴数
(両側)8N
仕上
アルマイト処理/ステンレス調
寸法P1(mm)
111
寸法P2(mm)
148.0
羽根厚さ(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
70
注意
ストッパー機構はありません。
蝶番だけで扉の荷重を受けないでください。
カットの際、図面中のB寸法のコマ部は避けてカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
商品説明動画
参考になった