※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-MH1100BL アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 37881995 HG-MH1100BL アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 37881995 HG-MH1100BL アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 37881995 HG-MH1100BL アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 37881995

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)16.5 仕上アルマイト処理/ブラック 注文コード37881995 品番HG-MH1100BL
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法A・仕上など9種類から選べます 他の種類を見る

全開、全閉時に軸が出っ張りません。
カットして使用できます。

材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 寸法L(mm)1100 寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)97 穴数(両側)14N 仕上アルマイト処理/ブラック 寸法P1(mm)145.5 寸法P2(mm)194.0 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
注意
ストッパー機構はありません。
蝶番だけで扉の荷重を受けないでください。
カットの際、図面中のB寸法のコマ部は避けてカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする