※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-CV-127L クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882117 HG-CV-127L クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882117 HG-CV-127L クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882117 HG-CV-127L クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882117 HG-CV-127L クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882117

クリーンヒンジ HG-CV-127型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用 注文コード37882117 品番HG-CV-127L
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
クリーンルームでの使用に適したヒンジです。
摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。
摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。
カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。

用途
半導体製造関連、クリーンルームなど
クリーンルーム
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様左用 質量(g)388 種類旗丁番(抜き差し蝶番) 仕上ヘアーライン 本体長さ(mm)125 羽根厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)100
注意
芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900 mm、100 kg、2枚吊り、取付ピッチ1600 mmの場合を示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする