※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HG-SUS-M3030-8 ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37882467 AS-HG-SUS-M3030-8 ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37882467

ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容丁番(AS-HG-SUS-M3030)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付サラボルト(M5×12)×4個 注文コード37882467 品番AS-HG-SUS-M3030-8
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はセット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途
半導体製造関連、アルミフレーム
クリーンルーム
材質ステンレス鋼(SCS13) 適合(アルミフレーム)溝幅8mm セット内容丁番(AS-HG-SUS-M3030)×1個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付サラボルト(M5×12)×4個 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする