※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

265-9002 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882521 265-9002 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882521 265-9002 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882521 265-9002 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882521

アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37882521 品番265-9002
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。

寸法C(mm)16.5 材質(丁番)亜鉛合金 フレーム(mm)(アルミ)30×30 本体幅(mm)59 仕様右用 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする