※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
37882607
品番
265-9402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
寸法C(mm)
26.5
材質
(丁番)亜鉛合金
フレーム(mm)
(アルミ)50×50
本体幅(mm)
79
仕様
右用
色
ブラック
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
31
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37882607
265-9402
13978460
265-9402
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
重複の為