※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開き面付丁番 418-9302型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金/ブラック 材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 注文コード37882792 品番418-9302.33-00008
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付仕様は両側スナップインタイプです。

材質(本体)亜鉛合金/ブラック 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)0.6〜0.9 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする