LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開き面付け丁番 418-92型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37882905
品番
418-9203.00-00015
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鋼
取付
スナップイン/片側M8ねじ埋込
適合板厚(mm)
1.2〜1.7
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
418-9203、418-9208は片側に2箇所Φ8.5貫通穴が必要です。丁番は左右兼用のため扉側、本体取付側どちらか片方に加工します。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった