180°開き面付け丁番 418-92型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37882914 品番 418-9208.00-00015
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。

材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 取付スナップイン/片側M8ねじ穴 適合板厚(mm)1.2〜1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
418-9203、418-9208は片側に2箇所Φ8.5貫通穴が必要です。丁番は左右兼用のため扉側、本体取付側どちらか片方に加工します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする