ナットプレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883063 品番218-0909.15-00000
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。
取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。
四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。

材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 寸法H(mm)12 寸法t(mm)3 寸法W(mm)50 寸法P(mm)30 仕上光沢クロメート処理 ねじ径dM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37883063
2017-05-02
用途:
試験器具の製作
サービス業

スリットを切ったベニヤ板のBOXに外からボルトで固定するスライド冶具の供回り防止用に購入しました。スリットである事からワッシャーも使いましたが、本品は板状なので幅広のものの品ぞろえがあればワッシャが省略でき、よいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする