270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883097 品番 218-9302
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。

寸法A(mm)6 寸法H(mm)50 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)50 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)11.5 材質ステンレス鋼(SCS14) 用途インセット扉用 質量(g)115 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上サテン仕上 ねじ径d4-Φ6.2アナ、Φ12.4サラ 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする