270°開き面付丁番 218-9108

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883194 品番218-9108
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

インセット扉用の面付蝶番です。

材質(本体)亜鉛合金 用途インセット扉用 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

海外製の機械に使用されている丁番にピッタリ合って助かりました。

対象商品:
37883194
2018-05-06
用途:
扉の取り付け
ミヤオク 様

頑丈で作りもとても綺麗でした。
動きもスムーズで力を欠けても軽く動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする