218-9102 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業) 37883221 218-9102 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業) 37883221 218-9102 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業) 37883221 218-9102 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業) 37883221

180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883221 品番 218-9102
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。

材質
(本体)亜鉛合金
(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
用途インセット扉用 質量(g)106 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする