※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開き調整丁番 217-94型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
37883361
品番
217-9406
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
材質
(本体)亜鉛合金
(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理
(軸)黄銅(真鍮)/素地
用途
インセット扉用
仕様
左用
質量(g)
382
種類
コーナー用蝶番
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
63
羽根厚さ(mm)
7.8
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
128.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。