BN-50S オールステンレス鋼製中開丁番 BN型 LAMP(スガツネ工業) 37883501 BN-50S オールステンレス鋼製中開丁番 BN型 LAMP(スガツネ工業) 37883501 BN-50S オールステンレス鋼製中開丁番 BN型 LAMP(スガツネ工業) 37883501 BN-50S オールステンレス鋼製中開丁番 BN型 LAMP(スガツネ工業) 37883501

オールステンレス鋼製中開丁番 BN型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883501 品番BN-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼(SUS304) 用途計測機器、理化学機器、トランク等 質量(g)6 種類抜き差し蝶番 寸法H(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)3 仕上研磨 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37883517
2023-02-19
用途:
掲示物のガイド板に使う

特に問題ないですが、穴に座繰りがついていればさらに良い

対象商品:
37883501
2014-07-02
用途:
収納BOXの本体と蓋の接合

取り外せてこのサイズは市販では中々見つからなかったので重宝しています。

対象商品:
37883517
2021-09-28
用途:
楽器ケースの蝶番
株式会社バックアップコーポレーション 様 (その他業種)

分離できる蝶番が欲しくて購入しました、ビス穴がもう少し大きいと良かったです。

対象商品:
37883501
2019-01-31
用途:
作業用材料

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
37883492
2013-06-02
用途:
エフェクターケースのヒンジ破損の修理に使用

商品は種類も多く、すぐ合致する品物が見つかりました。
2種類発注したのですが、入荷した分から発送してくれたので、発送も入手もとても早かったです。
改善点としては、このような小さな商品でもダンボール箱に詰めた宅配便なので、商品代より送料がずっと高くなってしまう。依ってメール便や定形外郵便を選択出来る様にして欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37883501
2019-09-07
用途:
業務用音響機器のメンテナンス
卸売・小売業

同じ仕様のA社と比較すると、単価が2倍ほどで割高な印象です。しかし、マットな仕上がりとメーカーロゴが表に見えないので、それなりの用途には適しているて思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする