LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
180°開き抜き差し丁番 412-9101型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37883641
品番
412-9101.00-00015
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鉄/ブラック
用途
かぶせ扉用
適合板厚(mm)
1.2〜1.7
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった