212-9037 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9037 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883657 212-9037 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883657 212-9037 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883657 212-9037 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883657

180°開き抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 取付ねじM6ねじ取付タイプ 注文コード37883657 品番212-9037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は本体長さ・材質・取付ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)143 取付寸法(mm)8×8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする