※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
本体長さ(mm)42
材質(本体)亜鉛合金
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
取付ねじM6ねじ取付タイプ
注文コード37883675
品番212-9013
参考基準価格(税別)¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
この商品は本体長さ・材質・取付ねじなど8種類から選べます
他の種類を見る
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
ドアーパーツには扉保持用のツメがついております。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。