※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9514 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883702 212-9514 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883702 212-9514 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883702 212-9514 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883702 212-9514 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883702

180°開き抜き差し丁番 212-95型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883702 品番 212-9514
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
ドアーパーツには扉保持用のツメがついております。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)94 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5〜3.2 取付寸法(mm)Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする