212-9061 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883711 212-9061 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883711 212-9061 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883711 212-9061 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883711

180°開き抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体長さ(mm)30 材質(本体)亜鉛合金 材質(ピン)ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め 取付ねじ- 注文コード37883711 品番212-9061
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は本体長さ・材質・取付ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)34 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5〜2 取付寸法(mm)- 取付ねじ- 材質(ピン)ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)30 羽根厚さ(mm)3 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする