※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9005 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883736 212-9005 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883736 212-9005 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883736 212-9005 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883736 212-9005 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883736

180°開き抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体長さ(mm)30 材質(本体)亜鉛合金 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304) 取付ねじ- 注文コード37883736 品番212-9005
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は本体長さ・材質・取付ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5〜2 取付寸法(mm)- 取付ねじ- 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304) 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現物にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする