※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9505 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883763 212-9505 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883763 212-9505 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883763 212-9505 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883763 212-9505 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883763

180°開き抜き差し丁番 212-95型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883763 品番 212-9505
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)31 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)2.5〜3.2 取付寸法(mm)- 取付ねじ- 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304) 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現物にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする