※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9302 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業) 37883815 212-9302 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業) 37883815 212-9302 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業) 37883815 212-9302 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業) 37883815 212-9302 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業) 37883815

180°開き連続扉用分割丁番 212-93型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883815 品番 212-9302
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 付属品取付ねじ 質量(g)163 種類抜き差し蝶番 取付穴(mm)(フレーム)Φ6.2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする