※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9016 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883842 212-9016 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883842 212-9016 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883842 212-9016 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883842 212-9016 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883842

180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883842 品番 212-9016
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 仕様右用 質量(g)128 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5〜2 取付穴(mm)(フレーム)Φ6.2 取付ねじM6サラねじ取付タイプ 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする