※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9027 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883876 212-9027 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883876 212-9027 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883876 212-9027 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883876 212-9027 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883876

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883876 品番 212-9027
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。

材質(本体)亜鉛合金 用途かぶせ扉用 質量(g)122 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5〜2 取付穴(mm)(フレーム)8×8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)4 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする