※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883894
品番
212-9028
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質(本体)
亜鉛合金
用途
かぶせ扉用
質量(g)
121
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
1.5〜2
取付穴(mm)
(フレーム)Φ6.2
取付ねじ
M6サラねじ取付タイプ
材質(ピン)
鋼/光沢クロメート処理
色(本体)
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
4
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。