自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37884217 品番HG-PV60AC-R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼 仕様右用 質量(g)38 種類ピボットヒンジ 仕上素地 本体長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37884201
2016-10-14
用途:
カヌー/ボート用カートップ装置の延長レールのラッチ機構
かねとく工房 様

ルーフキャリアに取り付けるカヌー/ボート用カートップ装置の延長レール引出し位置設定にラッチとして使用しています。当初このようなものが無いと思い込み自作を考えていましたが、検索の結果この製品に出会い本当に良いものが使えて喜んでいます。材質もステンレスでバネの強さも正に自分の要求仕様にジャストフィトしており満足しています。用途はこれからも広がるものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする