※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-9101 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884235 245-9101 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884235 245-9101 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884235 245-9101 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884235

ピボットヒンジ 245-91型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用(RH) 注文コード37884235 品番245-9101
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

溶接取付のピボットヒンジです。

材質(本体)鋼/素地 仕様右用(RH) 材質 質量(g)49 種類ピボットヒンジ 寸法A(mm)6 寸法D(mm)2.8 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)11.8 材質(バネ部)ステンレス鋼 仕上素地 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)24
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする