※サンプル画像です(右用)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ピボットヒンジ
ピボットヒンジ 245-91型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用(LH)
注文コード
37884244
品番
245-9104
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
仕様
左用(LH)
材質
鋼
質量(g)
29
種類
ピボットヒンジ
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
寸法B(mm)
14.6
寸法C(mm)
9.2
材質(バネ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。