※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA180-5934-01 スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 37884402 DA180-5934-01 スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 37884402 DA180-5934-01 スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 37884402

スプリング自由丁番 DA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ合金 仕上アルマイト処理 注文コード37884402 品番DA180-5934-01
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・仕上など7種類から選べます 他の種類を見る

50万回開閉試験をクリアしています。
扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。

寸法P1(mm)19.5 寸法P2(mm)24.5 寸法W(mm)157 寸法W1(mm)48.5 寸法W2(mm)60 材質アルミ合金 質量(g)510 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)50以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)50
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

スプリング自由丁番 DA型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする