LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右(右下・左上用)
注文コード
37884892
品番
WP1R
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
用途
船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
仕様
右(右下・左上用)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。